Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 QR-Quergriff L.165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-12071000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754151004
Suchbegriffe:
Quergriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel

  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • patentiert

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Länge mm (L):
165 mm
Gewicht (g):
148 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.