Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 689" -L.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
410, 11030003, Steckschlüsseleinsätze, Vergrößerunsgstück
Artikel-Nr.:
     C1160-11030003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754012251
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel

  • 1/4" Innen zu 1/2" Außen (6,3 x 12,5)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
16,5 mm
Länge mm (L):
28 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
36 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 48,89*
Zubehör
Stahlwille
ab € 23,33*
Zubehör
Stahlwille
ab € 30,98*
Zubehör
Stahlwille
ab € 54,43*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,43*
Zubehör
Stahlwille
ab € 36,19*
Zubehör
Stahlwille
ab € 47,25*
Zubehör
Stahlwille
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.