Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08050001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754010684
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

  • für Kreuzschlitzschrauben (POZIDRIV®/SUPADRIV®)
  • extra hart
  • Außensechskant DIN 3126/ISO 1173

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
POZIDRIV®/SUPADRIV®
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
PZ1
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
PZ1221
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
5 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
31
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,18*
23 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7992*
€ 1,2592*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,34*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.