Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-112892 Herst.-Nr.: 08050001 EAN/GTIN: 4018754010684 |
| |
|
| | |
| BITS-Schraubendrehereinsätze für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben, extra hart. PZ Gr. 2, C 6,3- Nr. PZ1221 - Länge 25 mm - Packnorm 10 (Stück) - Sechskantantrieb außen C 6,3 - POZIDRIV/SUPADRIVR 1 Weitere Informationen: | | Nr.: | PZ1221 | Länge: | 25 mm | Packnorm: | 10 (Stück) | Sechskantantrieb außen: | C 6,3 | POZIDRIV/SUPADRIVR: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bit pz1 1/4 25mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant, Bit -Pozidriv-, PZ1221-1223, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,18* | | | | | 23 Tage | | | 70 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,18* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,7992* | € 1,2592* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,76* | € 1,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|