Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-05020027
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008940
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • lang
  • mit Sechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 36 mm, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
38,5 mm
d2:
38 mm
d3:
24 mm
Länge mm (L):
90 mm
Schlüsselweite [mm]:
27 mm
t1:
40 mm
t2:
62,8 mm
Gewicht (g):
443 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 34,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 31,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.