Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-05010022
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008698
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • mit Sechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
32 mm
d2:
34,7 mm
d3:
19 mm
Länge mm (L):
51 mm
Schlüsselweite [mm]:
22 mm
t1:
17 mm
t2:
25,2 mm
Gewicht (g):
199 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.