Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschlüssel L.72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-03810001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008605
Suchbegriffe:
Druckmuttern-Zapfenschlüssel
Zapfenschlüssel

  • mit 4 Zapfen
  • 1/2" Innenvierkant -Antrieb
  • zum Aus- und Einbau bzw. Nachziehen der Druckmutter am Düsenhalter

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Länge mm (L):
72 mm
Typ:
Mercedes-Benz
Gewicht (g):
151 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 45 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.