Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 CROW-RING-Schlüssel SW 2 3/8" L.95,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-03490078
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008575
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
  • Gr. 3/8: für Volvo Flugmotor, Typ "JAS"

Weitere Informationen:
a:
30,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Breite mm (b):
83 mm
Länge mm (L):
95,2 mm
S:
50,2 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
2 3/8 "
W:
46 mm
Gewicht (g):
385 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.