Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 CROW-RING-Schlüssel SW 1 13/16" L.77,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-03490069
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008537
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
  • Gr. 3/8: für Volvo Flugmotor, Typ "JAS"

Weitere Informationen:
a:
26 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Breite mm (b):
64,2 mm
Länge mm (L):
77,7 mm
S:
40,9 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1 13/16 "
W:
34,1 mm
Gewicht (g):
229 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.