Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-01350025
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001170
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T25
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Länge mm (L):
28 mm
Gewicht (g):
11 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,20*
Ähnlich
PROMAT
4000821053
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.