Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740388
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754001187
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T27
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Länge mm (L):
28 mm
Gewicht (g):
11 g
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,06*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 6,78*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 6,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,20*
Ähnlich
PROMAT
4000821056
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.