Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm 6,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-44
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,8 Außen-Ø mm 10,0 Wandstärke mm 1,60 Biegeradius (1) mm 63 Platzdruck (2) bar 53
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
6,8
Außen-Ø mm:
10
Wandstärke mm:
1,6
Biegeradius (1) mm:
63
Platzdruck (2) bar:
53
Weitere Suchbegriffe: PFA-Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, pfa-schlauch 1m, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.