Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm 5,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 5,6 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,20 Biegeradius (1) mm 53 Platzdruck (2) bar 48
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
5,6
Außen-Ø mm:
8
Wandstärke mm:
1,2
Biegeradius (1) mm:
53
Platzdruck (2) bar:
48
Weitere Suchbegriffe: PFA-Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, pfa-schlauch 1m, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.