Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm (11/64) - 4,35 "


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-28
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm (11/64) - 4,35 Außen-Ø mm (1/4") - 6,35 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 52 Platzdruck (2) bar 51 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
(11/64) - 4,35 "
Außen-Ø mm:
(1/4) - 6,35 "
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
52
Platzdruck (2) bar:
51
Weitere Suchbegriffe: Polytetrafluorethylen Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.