Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm (5/32) - 3,96 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm (5/32) - 3,96 Außen-Ø mm (1/4") - 6,35 Wandstärke mm 1,20 Biegeradius (1) mm 34 Platzdruck (2) bar 67 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
(5/32) - 3,96 "
Außen-Ø mm:
(1/4) - 6,35 "
Wandstärke mm:
1,2
Biegeradius (1) mm:
34
Platzdruck (2) bar:
67
Weitere Suchbegriffe: PFA-Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, pfa-schlauch 1m, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.