Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 56
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
4
Außen-Ø mm:
6
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
36
Platzdruck (2) bar:
56
Weitere Suchbegriffe: PFA-Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, pfa-schlauch 1m, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.