Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm 3,6


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 3,6 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,20 Biegeradius (1) mm 30 Platzdruck (2) bar 75
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
3,6
Außen-Ø mm:
6
Wandstärke mm:
1,2
Biegeradius (1) mm:
30
Platzdruck (2) bar:
75
Weitere Suchbegriffe: Polytetrafluorethylen Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.