Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm 2,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-12
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 2,0 Außen-Ø mm 4,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 16 Platzdruck (2) bar 112
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
2
Außen-Ø mm:
4
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
16
Platzdruck (2) bar:
112
Weitere Suchbegriffe: Polytetrafluorethylen Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.