Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche FEP Innen-Ø mm 2,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1815-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 2,0 Außen-Ø mm 3,0 Wandstärke mm 0,50 Biegeradius (1) mm 18 Platzdruck (2) bar 56
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
2
Außen-Ø mm:
3
Wandstärke mm:
0,5
Biegeradius (1) mm:
18
Platzdruck (2) bar:
56
Weitere Suchbegriffe: Polytetrafluorethylen Schlauch, fep-schlauch bohlender, fep-schlauch, Schlauch, FEP Schläuche, FEP Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.