Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel PVC Anschluss 1 MC-Stecker / MC plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 605-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 605-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel kabelschuh
erdungskabel
Erdungskabel Zum Anschluss an Erde von Behältnissen und Bauteilen aus ableitfähigen Materialien. Ausführung gemäß Tabelle, bei der Ausführung mit Kabelschuh sind Schraube, Mutter und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Anschluss 1 MC-Stecker / MC plug Anschluss 2 Ringkabelschuh M6 / ring cable lug M6 Kabellänge m 1,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
MC-Stecker / MC plug
Anschluss 2:
Ringkabelschuh M6 / ring cable lug M6
Kabellänge m:
1,5
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 150cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.