| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-M 345-05 Herst.-Nr.: M 345-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Waste Cap GL45 Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“ 28G), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8,0 mm (Gewinde NPT 1/8“) und 1 Anschluss (Gewinde GL14) zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kappilaranschlüsse 2 Anzahl Fittings grün 2 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 2 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 2 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 2 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 1 x 5,5-8,0 Weitere Informationen: | | Anzahl Kappilaranschlüsse: | 2 | Anzahl Fittings grün: | 2 x Ø 1,6 mm | Anzahl Fittings violett: | 2 x Ø 2,2 mm | Anzahl Fittings gelb: | 2 x Ø 3,2 mm | Anzahl Blindfittings milchig-weiß: | 2 | Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø: | 1 x 5,5-8,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Abfallkappe, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl 45, safety waste cap, schraubkappe 45mm |
| | |
| |