Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Durchgangs-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 13,5 x 24


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1225-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1225-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken ptfe
hahnküken
Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 13,5 x 24 Gewinde M 8 Material Unterlegscheibe PP Bohrungs Ø mm 2,5
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
13,5 x 24
Gewinde M:
8
Material Unterlegscheibe:
PP
Bohrungs Ø mm:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Hahn-Küken, Ecohahnküken, Teflonküken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.