Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Durchgangs-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 10,0 x 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1220-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1220-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken ptfe
hahnküken
Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 10,0 x 23 Gewinde M 7 Material Unterlegscheibe PTFE Bohrung-Ø mm 1,0
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
10,0 x 23
Gewinde M:
7
Material Unterlegscheibe:
PTFE
Bohrung-Ø mm:
1
Weitere Suchbegriffe: Hahn-Küken, Ecohahnküken, Teflonküken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.