| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 935-05 Herst.-Nr.: H 935-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Griffbund-Hülsen Aus PTFE, mit überstehendem Griffbund und Dichtringen auf der Außenseite, hochvakuumfeste Abdichtung, niedrige Leckrate: < 1 x 0,0001 mbar x l x s/1 robuste Konstruktion für den Dauergebrauch, Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich. Abmessungen: US Norm Größe 24/40 Weitere Informationen: | | US Norm Größe: | 24/40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normschliff Manschette, Rillenmanschetten, Schliffmanschetten, kegelschliff dichtung, Dichtungshülse, Dichtungshülsen, Dichthülse, Dichthülsen, Manschette, Manschetten, Schliffdichtung, Schliffdichtungen, Schliffmanschette, Schliffhülse, Schliffhülsen, Schlifffett |
| | |
| |