| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 930-08 Herst.-Nr.: H 930-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rillenmanschetten Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Außenseite, kein überstehender Griffbund, daher keine Beeinträchtigung bei Verwendung von Schliffklammern für Vakuum bis 0,1 mbar robuste Konstruktion für den Dauergebrauch Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich. Abmessungen: Europäische Norm Größe NS 34/35 Weitere Informationen: | | Europäische Norm Größe NS: | 34/35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliffmanschetten, kegelschliff dichtung, Rillen-Manschette, Rillen-Manschetten, Dichtungshülse, Dichtungshülsen, Dichthülse, Dichthülsen, Schliffdichtung, Schliffdichtungen, Schliffmanschette, Schliffhülse, Schliffhülsen, Schlifffett |
| | |
| |