Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbälge PTFE Hülse NS 45/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 907-15
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 907-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Hülsenschliff
Kegelschliff-Faltenbalg
faltenbalg
Faltenbälge Aus PTFE, mit runden Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite des Schliffkerns, Auslenkung bis zu 40° möglich. Abmessungen: Hülse NS 45/40 Kern NS 45/40 Gesamtlänge, min. mm 128 Gesamtlänge, max. mm 144
Weitere Informationen:
Hülse NS:
45/40
Kern NS:
45/40
Gesamtlänge, min. mm:
128
Gesamtlänge, max. mm:
144
Weitere Suchbegriffe: Schliffbalg, Schliffbälge, flexibel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.