Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbälge PTFE Hülse NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 907-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 907-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Hülsenschliff
Kegelschliff-Faltenbalg
hülsenschliff ns 29/32
Faltenbälge Aus PTFE, mit runden Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite des Schliffkerns, Auslenkung bis zu 40° möglich. Abmessungen: Hülse NS 29/32 Kern NS 29/32 Gesamtlänge, min. mm 106 Gesamtlänge, max. mm 114
Weitere Informationen:
Hülse NS:
29/32
Kern NS:
29/32
Gesamtlänge, min. mm:
106
Gesamtlänge, max. mm:
114
Weitere Suchbegriffe: faltenbalg, Schliffbalg, Schliffbälge, flexibel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.