Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbälge PTFE Hülse NS Europäische Norm 45/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 906-14
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 906-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Hülsenschliff
Kegelschliff-Faltenbalg
faltenbalg
Faltenbälge Aus PTFE, mit spitzen Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite des Schliffkerns, Auslenkung bis zu 120° möglich. Abmessungen: Hülse NS Europäische Norm 45/40 Kern NS 45/40 Gesamtlänge, min. mm 130 Gesamtlänge, max. mm 170
Weitere Informationen:
Hülse NS Europäische Norm:
45/40
Kern NS:
45/40
Gesamtlänge, min. mm:
130
Gesamtlänge, max. mm:
170
Weitere Suchbegriffe: Schliffbalg, Schliffbälge, flexibel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.