Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbälge PTFE Hülse NS Europäische Norm 24/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 906-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 906-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Hülsenschliff
Kegelschliff-Faltenbalg
faltenbalg
Faltenbälge Aus PTFE, mit spitzen Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite des Schliffkerns, Auslenkung bis zu 120° möglich. Abmessungen: Hülse NS Europäische Norm 24/29 Kern NS 24/29 Gesamtlänge, min. mm 110 Gesamtlänge, max. mm 124
Weitere Informationen:
Hülse NS Europäische Norm:
24/29
Kern NS:
24/29
Gesamtlänge, min. mm:
110
Gesamtlänge, max. mm:
124
Weitere Suchbegriffe: Schliffbalg, Schliffbälge, flexibel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.