Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbälge PTFE Hülse NS Europäische Norm 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 906-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 906-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Hülsenschliff
Kegelschliff-Faltenbalg
hülsenschliff 19/26
Faltenbälge Aus PTFE, mit spitzen Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite des Schliffkerns, Auslenkung bis zu 120° möglich. Abmessungen: Hülse NS Europäische Norm 19/26 Kern NS 19/26 Gesamtlänge, min. mm 93 Gesamtlänge, max. mm 105
Weitere Informationen:
Hülse NS Europäische Norm:
19/26
Kern NS:
19/26
Gesamtlänge, min. mm:
93
Gesamtlänge, max. mm:
105
Weitere Suchbegriffe: faltenbalg, Schliffbalg, Schliffbälge, flexibel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.