| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 1001-14 Herst.-Nr.: H 1001-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schliff-Fitting-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf metrische Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mit Muttern aus PTFE-Glasfaser, Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Schliff NS 29/32 für Schlauch-Außen-Ø mm 10 Fitting-Gewinde M 18 x 2 Durchgangsbohrung mm 8,5 Weitere Informationen: | | Schliff NS: | 29/32 | für Schlauch-Außen-Ø mm: | 10 | Fitting-Gewinde M: | 18 x 2 | Durchgangsbohrung mm: | 8,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Schliff-Verbindung, Schliff-Verbindungen |
| | |
| |