| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 760-14 Herst.-Nr.: F 760-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übergangfittings Verbindungsstück aus PTFE. Mit metrischem Fitting-Gewinde und passender Überwurfmutter und Quetschkeilringen zum Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit Außendurchmesser 4, 6, 8 oder 10 mm. Innengewinde UNF ¼“ 28G zum Anschluss von gebördelten Schläuchen mit Außendurchmesser 1,6 oder 3,2 mm mit passenden Hohlschrauben. Abmessungen: von Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 auf Schlauch Außen-Ø mm 8 + 10 Außen-Ø mm 26 Gesamtlänge mm 46 " Weitere Informationen: | | von Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 " | auf Schlauch Außen-Ø mm: | 8 + 10 | Außen-Ø mm: | 26 | Gesamtlänge mm: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitting, Fittings, Verbinder, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |