| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 731-06 Herst.-Nr.: F 731-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-3 Wege-Hähne Drei-Wege-Hahn aus PTFE mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, entweder dreimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Anschlüsse Innengewinde 3 Anschlüsse Außengewinde - Bohrung Hahn T Gesamtlänge mm 32 " Weitere Informationen: | | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 " | Anschlüsse Innengewinde: | 3 | Anschlüsse Außengewinde: | - | Bohrung Hahn: | T | Gesamtlänge mm: | 32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |