| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 718-02 Herst.-Nr.: F 718-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-Luer-Lock-Anschlüsse Gewindeübergangsstück aus PTFE zum Übergang von einem Luer-Lock- Anschluss auf ein Innengewinde UNF ¼“ 28G. Der Luer-Lock-Anschluss besteht aus einem Innenkegel mit zusätzlichem Gewinde. Der Kegel dichtet die Verbindung ab, das Gewinde verhindert ein versehentliches Lösen der Verbindung.Der Anschluss von Schläuchen erfolgt über das Innengewinde UNF ¼“ 28G mit passenden Hohlschrauben. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") 0,8 x 1,6 Innengewinde UNF 1/4" 28G Luer-Lock innen / female Bohrungs-Ø mm 0,8 " Weitere Informationen: | | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/32 x 1/16") 0,8 x 1,6 " | Innengewinde UNF: | 1/4 28G " | Luer-Lock: | innen / female | Bohrungs-Ø mm: | 0,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |