Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tri-Clamp GL-Adapter PTFE Teller-Ø mm 50,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 901-46
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 901-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
labor schlauchverbinder
Tri-Clamp GL-Adapter Verbindungsstück aus PTFE zum Übergang von Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 auf einen Anschluss-Stutzen mit GL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Teller-Ø mm 50,5 Nenngröße nach DIN DN 32 für Rohr-Innen-Ø mm 32,0 Gewindestutzen GL 25
Weitere Informationen:
Teller-Ø mm:
50,5
Nenngröße nach DIN:
DN 32
für Rohr-Innen-Ø mm:
32
Gewindestutzen GL:
25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.