Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Verteiler PP/PBTP Anzahl der Anschlüsse Oliven 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 802-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 802-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Verteiler
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Flex-Verteiler Schraubkappe rot aus PBTP für Flaschengewinde GL 45 und Verteilerkörper aus PP mit Anschlussoliven. Gebogene Stufen-Oliven auf der Oberseite, zwei gerade Stufen-Oliven auf der Unterseite. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Abmessungen: Anzahl der Anschlüsse Oliven 3 Stufen-Oliven Außen-Ø 1 / Außen-Ø 2 9 / 12 Olivenbohrung mm 6
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Oliven:
3
Stufen-Oliven Außen-Ø 1 / Außen-Ø 2:
9 / 12
Olivenbohrung mm:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.