Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GL-Reduzierungen PP/PBTP von Gewindekappe GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 782-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 782-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
GL-Reduzierungen Schraubkappe rot aus PBTP, beweglicher Reduzierstutzen aus PP mit O-Ring aus FKM zum Übergang auf GL-Gewinde. Durch den beweglichen Reduzierstutzen kann das Gefäß ohne vorherige Demontage angeschlossener Geräte gewechselt werden, da Schläuche und Kabel nicht verzwirbeln können. Abmessungen: von Gewindekappe GL 45 auf Gewindestutzen GL 14 geeignet für Schlauch-Ø mm 0,8-8
Weitere Informationen:
von Gewindekappe GL:
45
auf Gewindestutzen GL:
14
geeignet für Schlauch-Ø mm:
0,8-8
Weitere Suchbegriffe: GL Reduzierung, GLS Reduzierung, Schraubkupplung Reduzierung, schraubkappe gl 45, gl reduzierung, schraubkappe 45mm, GL-Reduzierungen, Reduzierungen, Reduzierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.