Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Mehrfachverteiler PTFE/PTFE-GF für Fass-Innengewinde Tri-Sure 2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 698-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 698-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Fass-Mehrfachverteiler Schraubkappe aus PTFE-Glasfaser passend für Fässer mit Innengewinde, beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus PTFE. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Fass-Innengewinde Tri-Sure 2 Hälse GL 4 x 18 für Schlauch Außen-Ø max. mm 10 "
Weitere Informationen:
für Fass-Innengewinde:
Tri-Sure 2 "
Hälse GL:
4 x 18
für Schlauch Außen-Ø max. mm:
10
Weitere Suchbegriffe: schraubverschlusskappen gl 18 bohlender, schraubkappen, schraubkappen nd18, Fass-Verteiler, Fassverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.