Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-Schwenkverschraubungen PPS/PTFE Schliffgröße NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 692-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 692-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schliff-Schwenkverschraubungen Schliffkörper aus PTFE, Schraubkappe aus PPS. Fühler, Rohre oder Schläuche werden zunächst durch die Verschraubung geführt. Die Verschraubung wird dann in den Schliff eingesetzt und das eingeführte Element in der gewünschten Position fixiert. Abmessungen: Schliffgröße NS 19/26 für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm 6 maximaler Auslenkwinkel (A) mm 4° Kappengewinde GL 18
Weitere Informationen:
Schliffgröße NS:
19/26
für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm:
6
maximaler Auslenkwinkel (A) mm:
Kappengewinde GL:
18
Weitere Suchbegriffe: GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubverschlüsse bohlender, schraubkappen, Schliff-Schwenkverschraubung, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.