Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkverschraubungen PPS/PTFE für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 690-14
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 690-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schwenkverschraubungen Schraubkappe aus PPS mit Innenteilen aus PTFE. Fühler, Rohre oder Schläuche werden zunächst durch die Verschraubung geführt. Die Verschraubung wird auf den GL-Stutzen aufgeschraubt und das eingeführte Element in der gewünschten Position fixiert. Abmessungen: für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm 2,0 für Gewinde GL 18 maximaler Auslenkwinkel (A) mm 10°
Weitere Informationen:
für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm:
2
für Gewinde GL:
18
maximaler Auslenkwinkel (A) mm:
10°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.