| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 638-66 Herst.-Nr.: D 638-66 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersatzinnenteile HT Bestehend aus Klemmring in PPS, Dichtkeil und Dichtplatte aus PTFE sowie zusätzlichem O-Ring (FKM) bei Verschraubungen für Schlauchaußendurchmesser kleiner 3 mm (ohne Kontakt zum Durchflussmedium). Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Schlauch Außen-Ø mm 4,0 Gewinde GL 14 Weitere Informationen: | | für Schlauch Außen-Ø mm: | 4 | Gewinde GL: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polytetrafluorethylen Schlauch, ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, Innenteile, Klemmringe, Laborverschraubung, Labor-Verschraubung, Labor-Verschraubungen, Klemmring-Verschraubung, Klemmringverschraubung, Verschraubung, Verschraubungen |
| | |
| |