| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 634-40 Herst.-Nr.: D 634-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersatz-Schraubkonus-Kappen HT Schraubkappe schwarz aus PPS verstärkt mit Glasfaser, mit griffiger Rändelung und Sechskant. Gute chemische Beständigkeit, für Temperaturen von –20 °C bis max. +250 °C geeignet. Abmessungen: Gewinde GL 32 von - bis Schlauch-Außen-Ø mm 0,8 - 10,0 Weitere Informationen: | | Gewinde GL: | 32 | von - bis Schlauch-Außen-Ø mm: | 0,8 - 10,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubkonus-Kappen, Schraubkonuskappen, Ersatz-Innenteile, Ersatzinnenteile, Laborverschraubungsinnenteile, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl32, ersatz konus-kappen, schraubkappe schwarz, Ersatzkappen, Kappen |
| | |
| |