| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 629-18 Herst.-Nr.: D 629-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborverschraubungen HT Schraubkappe schwarz aus PPS, Innenteile bestehend aus Klemmring (PPS), Dichtkeil und Dichtplatte (beide aus PTFE) sowie zusätzlichem O-Ring (FKM) bei Verschraubungen für Schlauchaußendurchmesser kleiner 3 mm (ohne Kontakt zum Durchflussmedium). Gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Schlauch Außen-Ø mm (1/16) - 1,6 Gewinde GL 18 " Weitere Informationen: | | für Schlauch Außen-Ø mm: | (1/16) - 1,6 " | Gewinde GL: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, schraubverschluss gl 18 schwarz, laborverschraubung bohlender, laborverschraubung gl 18, Labor-Verschraubung, Labor-Verschraubungen, Klemmring-Verschraubung, Klemmringverschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schlauch-Verschraubung, Schlauch-Verschraubungen |
| | |
| |