| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 593-04 Herst.-Nr.: D 593-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborverschraubungen mit O-Ring Schraubkappe rot aus ETFE verstärkt mit Glasfaser, Innenteile bestehend aus Klemmring (ETFE), Dichtkeil und Dichtplatte (beide PTFE) sowie zusätzlichem O-Ring bei Verschraubungen für Schlauchaußendurchmesser kleiner 3 mm (ohne Kontakt zum Durchflussmedium). Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Schlauch Außen-Ø mm 1,0 Gewinde GL 14 Weitere Informationen: | | für Schlauch Außen-Ø mm: | 1 | Gewinde GL: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, gl 14 schraubkappe, laborverschraubung gl 14, laborverschraubung bohlender, Labor-Verschraubung, Labor-Verschraubungen, Klemmring-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Klemmringverschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schlauch-Verschraubung, Schlauch-Verschraubungen |
| | |
| |