| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 586-14 Herst.-Nr.: D 586-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oliven (mit Mutter), gebogen Oliven aus PP, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PBTP. Ausführung gerade oder gebogen. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PP in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 14 Außen-Ø Olive mm 8,8 Innen-Ø Olive mm 6,0 Länge mit Mutter mm 51 Weitere Informationen: | | Gewinde GL: | 14 | Außen-Ø Olive mm: | 8,8 | Innen-Ø Olive mm: | 6 | Länge mit Mutter mm: | 51 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl 14, kunststoff oliven, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauch-Olive, Schlauch-Oliven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen, Schlauchverbinder |
| | |
| |