Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oliven (mit Mutter), gerade PFA/PPS Gewinde GL 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     163-9051320
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 581-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Oliven (mit Mutter), gerade Oliven GL14 und 18 aus PFA, GL 25 und 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS. Ausführung gerade oder gebogen. Universell chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PFA oder PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 14 Außen-Ø Olive mm 8,7 Innen-Ø Olive mm 6,0 Länge mit Mutter mm 45
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
14
Außen-Ø Olive mm:
8,7
Innen-Ø Olive mm:
6
Länge mit Mutter mm:
45
Weitere Suchbegriffe: kunststoff oliven, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauch-Olive, Schlauch-Oliven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen, Schlauchverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,24*
€ 7,71*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 4,79*
€ 7,83*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,45*
€ 8,79*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,51*
€ 8,88*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.