Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Oliven PTFE Gesamtlänge mm 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 579-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 579-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Einschraub-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit einer Olive zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) und einem Einschraubgewinde (entweder NPT-Gewinde oder G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 22 Durchgangsbohrung mm 5,0 Oliven-Außen-Ø mm 9,0 Gewinde NPT - Gewinde G 1/4 Schlüsselweite mm 15 "
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
22
Durchgangsbohrung mm:
5
Oliven-Außen-Ø mm:
9
Gewinde NPT:
-
Gewinde G:
1/4 "
Schlüsselweite mm:
15
Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, labor schlauchverbinder, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen, Schlauchverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.