Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse-GL-Fitting-Verbindungen PTFE Hülse-Schliff NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 571-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 571-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Schliff-Fitting-Verbindung
Schliffverbindungen
Übergangsmuffe
Hülse-GL-Fitting-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE, mit Hülse passend für Rohre mit Schliff und GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA und FEP) mittels Laborverschraubungen. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Hülse-Schliff NS 14/23 Durchgangsbohrung mm 6,5 Gewinde GL 14
Weitere Informationen:
Hülse-Schliff NS:
14/23
Durchgangsbohrung mm:
6,5
Gewinde GL:
14
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, schliffverbindung 14/23, übergangsstück, Hülse-GL-Fitting-Verbindung, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.