Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-GL Fitting-Verbindungen PTFE Kern-Schliff NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 570-45
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 570-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schliff-Fitting-Verbindung
Schliffverbindungen
Schliff-GL Fitting-Verbindungen bergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mittels BOLA-Laborverschraubungen. Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Kern-Schliff NS 29/32 Durchgangsbohrung mm 20,0 Gewinde GL 45
Weitere Informationen:
Kern-Schliff NS:
29/32
Durchgangsbohrung mm:
20
Gewinde GL:
45
Weitere Suchbegriffe: Schliff-GL--Fitting-Verbindung, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,56* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.