Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-GL Fitting-Verbindungen PTFE Kern-Schliff NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 570-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 570-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL NS Verbindung Glas
Gewindeadapter GL NS
Gewindeadapter Glas
Gewinderohr GL NS
Schliff-GL Fitting-Verbindungen bergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mittels BOLA-Laborverschraubungen. Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Kern-Schliff NS 19/26 Durchgangsbohrung mm 10,5 Gewinde GL 18
Weitere Informationen:
Kern-Schliff NS:
19/26
Durchgangsbohrung mm:
10,5
Gewinde GL:
18
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.